曜日別特売
PEW-973PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-973PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273197
PEW-973PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273197
PEW-973PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273197
PEW-973PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273197
PEW-973PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273197

フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ホワイト
奥行(mm)500
間口(mm)750
質量(kg)20.6
内容量1台注文コード16273197品番PEW-973PS-W
参考基準価格(税別)¥49,720販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数3材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーホワイトトラスコ品番488-4868質量(kg)20.6材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25パネル高さ(mm)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする