曜日別特売
PEW-962K-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCO 16273285

 

PEW-962K-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCO 16273285
PEW-962K-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCO 16273285
PEW-962K-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCO 16273285
PEW-962K-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCO 16273285
PEW-962K-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCO 16273285

フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ヤンググリーン
奥行(mm)400
間口(mm)600
内容量1台注文コード16273285品番PEW-962K-YG
参考基準価格(税別)¥43,510販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数2材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)エラストマーヤンググリーントラスコ品番488-3918質量(kg)12.4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする