※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
500
400
500
間口(mm)
750
600
750
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16273294
品番
PEW-972K-W
参考基準価格(税別)
¥47,060
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
2
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ホワイト
トラスコ品番
488-4540
質量(kg)
16.2
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25