※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16274195
品番
PEW-PN400L-W
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。
色
ホワイト
材質
スチール
適合
(棚板)D400用
トラスコ品番
488-5147
質量(kg)
2.61
サイズ
L
縦(mm)
688
横(mm)
406
適合支柱
Φ25.4mm