TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16274213
品番
PEW-PN400S-W
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。
色
ホワイト
材質
スチール
適合
(棚板)D400用
トラスコ品番
488-5163
質量(kg)
0.89
サイズ
S
縦(mm)
180
横(mm)
393
適合支柱
Φ25.4mm