※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ヤンググリーン
間口(mm)
600
高さ(mm)
175
注文コード
16274283
品番
PEW-64V-YG
参考基準価格(税別)
¥26,380
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色・間口・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
色
ヤンググリーン
材質
スチール
トラスコ品番
488-2342
質量(kg)
12.01
高さ(mm)
175
奥行(mm)
400
付属品
取付ブッシュ(4個)
間口(mm)
600
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
496×331×113
適合支柱
Φ25.4mm