※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェニックスワゴン用引出し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 間口(mm)750 高さ(mm)175 注文コード16274378 品番PEW-75W-W
参考基準価格(税別)¥39,740 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は色・間口・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。

ホワイト 材質スチール トラスコ品番488-2989 質量(kg)13.88 高さ(mm)175 奥行(mm)500 付属品取付ブッシュ(4個) 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×431×114 適合支柱Φ25.4mm 引出し均等耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする