※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェニックスワゴン用引出し

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 間口(mm)750 高さ(mm)110 注文コード16274414 品番PEW-75Z-W
参考基準価格(税別)¥28,740 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は色・間口・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。

ホワイト 材質スチール トラスコ品番488-3021 質量(kg)13.19 高さ(mm)110 奥行(mm)500 付属品取付ブッシュ(4個) 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646×431×48 適合支柱Φ25.4mm 引出し均等耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする