TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用三方枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16274432
品番
PEW-64K
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
スチール
付属品
取付ブッシュ(4個)
トラスコ品番
488-2229
質量(kg)
0.86
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
適合支柱
Φ25.4mm