※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-75K フェニックスワゴン用三方枠 TRUSCO 16274448 PEW-75K フェニックスワゴン用三方枠 TRUSCO 16274448

フェニックスワゴン用三方枠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16274448 品番 PEW-75K
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質スチール 付属品取付ブッシュ(4個) トラスコ品番488-2873 質量(kg)0.94 奥行(mm)500 間口(mm)750 適合支柱Φ25.4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする