TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用仕切板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16274466
品番
PEW-64SSET-YG
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
材質
スチール
適合
(棚板)W600×D400用
トラスコ品番
488-2261
質量(kg)
0.86
付属品
仕切板取付金具(横用):2本
仕様
仕切板横2枚
取付ピッチ(mm)
50