※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-75SSET-W フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO 16274475 PEW-75SSET-W フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO 16274475

フェニックスワゴン用仕切板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16274475 品番 PEW-75SSET-W
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイト 材質スチール 適合(棚板)W750×D500用 トラスコ品番488-2903 質量(kg)1.08 付属品仕切板取付金具(横用):2本 仕様仕切板横2枚 取付ピッチ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする