TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用追加棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16274527
品番
PEW-12T-YG
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
表・裏両面使えます。
色
ヤンググリーン
材質
スチール
トラスコ品番
488-2091
質量(kg)
8.85
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
付属品
取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)
50
適合支柱
Φ25.4mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。