※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェニックスワゴン用追加棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 間口(mm)900 注文コード16274572 品番PEW-96T-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は色・間口など11種類から選べます 他の種類を見る

表・裏両面使えます。

ホワイト 材質スチール トラスコ品番488-4523 質量(kg)6.11 奥行(mm)600 間口(mm)900 付属品取付ブッシュ(4個) 高さ(mm)50 適合支柱Φ25.4mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする