TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用深型1段引出
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16274597
品番
EGW-64Y-W
参考基準価格(税別)
¥35,440
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
スチール
トラスコ品番
487-8337
質量(kg)
8.6
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
高さ(mm)
150
タイプ
深型1段
品名
深型1段引出 600X400
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×274×108