※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGW-64Y-YG イーグル・バーディワゴン用深型1段引出 TRUSCO 16274606 EGW-64Y-YG イーグル・バーディワゴン用深型1段引出 TRUSCO 16274606

イーグル・バーディワゴン用深型1段引出

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16274606 品番 EGW-64Y-YG
参考基準価格(税別)¥35,440 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ヤンググリーン 材質スチール トラスコ品番487-8345 質量(kg)8.6 奥行(mm)400 間口(mm)600 高さ(mm)150 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×274×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする