※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用深型1段引出
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16274615
品番
EGW-75Y-W
参考基準価格(税別)
¥44,860
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
スチール
トラスコ品番
487-8353
質量(kg)
11.8
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
高さ(mm)
150
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
644×374×108