イーグル・バーディワゴン用深型1段引出

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ヤンググリーン 間口(mm)750 注文コード16274624 品番EGW-75Y-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥44,860 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は色・間口など4種類から選べます 他の種類を見る
ヤンググリーン 材質スチール トラスコ品番487-8361 質量(kg)11.8 奥行(mm)500 間口(mm)750 高さ(mm)150 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×374×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする