EGW-662U-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16274816

 

EGW-662U-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16274816
EGW-662U-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16274816
EGW-662U-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16274816

イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
段数2
高さ(mm)600
奥行(mm)400
内容量1台注文コード16274816品番EGW-662U-YG
参考基準価格(税別)¥31,360販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数2耐荷重(kg)250均等荷重(kg)120引出しなし高さ(mm)600奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ウレタンヤンググリーントラスコ品番474-9294質量(kg)11.99材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16274852
2019-01-23
用途: 倉庫での検品作業
卸売・小売業

重量がありとても安定しているので、移動できる作業台として使用しとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする