※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGW-662UJ-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 16274974 EGW-662UJ-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 16274974 EGW-662UJ-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 16274974

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16274974 品番 EGW-662UJ-YG
参考基準価格(税別)¥32,510 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数2 耐荷重(kg)250 均等荷重(kg)120 引出しなし 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番474-9235 質量(kg)12.47 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする