段数3
耐荷重(kg)200
均等荷重(kg)120
材質(本体)スチール
引出しなし
高さ(mm)740
奥行(mm)400
間口(mm)600
キャスター径(Φmm)100
キャスター自在×4
材質(車輪)ゴム
色ヤンググリーン
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番474-9634
質量(kg)16.64
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)