EGW-64T-YG イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション TRUSCO 16275674 EGW-64T-YG イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション TRUSCO 16275674 EGW-64T-YG イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション TRUSCO 16275674

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16275674 品番 EGW-64T-YG
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
均等積載量(kg/段)120 ヤンググリーン 材質スチール トラスコ品番474-9677 質量(kg)3 高さ(mm)40 奥行(mm)400 間口(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする