TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16275683
品番
EGW-64V-YG
参考基準価格(税別)
¥33,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
材質
スチール
トラスコ品番
474-9693
質量(kg)
7.4
高さ(mm)
100
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×274×58
最大積載量(kg/台)
10