TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16275692
品番
EGW-75T-YG
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
均等積載量(kg/段)
120
色
ヤンググリーン
材質
スチール
トラスコ品番
474-9685
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
40
奥行(mm)
500
間口(mm)
750