EGW-75V-YG イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション TRUSCO 16275708 EGW-75V-YG イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション TRUSCO 16275708 EGW-75V-YG イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション TRUSCO 16275708

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 注文コード16275708 品番EGW-75V-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,230 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ヤンググリーン 材質スチール トラスコ品番474-9707 質量(kg)10.4 高さ(mm)100 奥行(mm)500 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×374×58 最大積載量(kg/台)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする