※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-662U-YG バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16275832 BDW-662U-YG バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16275832 BDW-662U-YG バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16275832

バーディワゴン(ウレタンキャスター)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16275832 品番 BDW-662U-YG
参考基準価格(税別)¥30,880 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数2 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 引出しなし 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番474-9952 質量(kg)11.34 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする