※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-973Y-YG バーディワゴン(深型1段引出し付) TRUSCO 16276085 BDW-973Y-YG バーディワゴン(深型1段引出し付) TRUSCO 16276085 BDW-973Y-YG バーディワゴン(深型1段引出し付) TRUSCO 16276085

バーディワゴン(深型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16276085 品番 BDW-973Y-YG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥89,030 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数3 積載荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ヤンググリーン トラスコ品番487-8329 質量(kg)32.99 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥32,000 / 税込 ¥35,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする