※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
バーディワゴン(深型3段)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
400
400
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16276137
品番
BDW-963F3-W
参考基準価格(税別)
¥45,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
段数
3
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ホワイト
トラスコ品番
487-8159
質量(kg)
18.14
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。