※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
バーディワゴン(深型3段・仕切板付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
400
400
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16276173
品番
BDW-963F3S3-W
参考基準価格(税別)
¥62,010
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
段数
3
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ホワイト
トラスコ品番
487-8132
質量(kg)
21.14
材質(キャスター)
スチール
仕切板
縦・横各2枚/段
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600