BDW-973F1-W バーディワゴン(浅型2段・深型1段) TRUSCO 16276234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-973F1-W バーディワゴン(浅型2段・深型1段) TRUSCO 16276234
BDW-973F1-W バーディワゴン(浅型2段・深型1段) TRUSCO 16276234
BDW-973F1-W バーディワゴン(浅型2段・深型1段) TRUSCO 16276234

バーディワゴン(浅型2段・深型1段)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ホワイト
奥行(mm)500
内容量1台注文コード16276234品番BDW-973F1-W
参考基準価格(税別)¥46,730販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数3耐荷重(kg)200均等荷重(kg)120引出しなし高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ゴムホワイトトラスコ品番487-8230質量(kg)21.49材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする