※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSH-4609 ステンレスポット TRUSCO 16276566 TSH-4609 ステンレスポット TRUSCO 16276566

ステンレスポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16276566 品番 TSH-4609
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。
容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。

材質ステンレス(SUS304) 容量(L)0.55 仕様フタ付 トラスコ品番488-6119 質量(kg)0.19 高さ(mm)95 内径(Φmm)90 外径(Φmm)105 内径×高さH(Φmm×mm)90×90 取手なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16276627
2018-08-30
用途:
番重に引く油をいれておく
彩裕フーズ株式会社 様 (製造業)

取っ手が付いていて持ち運びに便利。サビを気にしないでいいステンレス加工がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする