※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSH-4614 ステンレスポット TRUSCO 16276593 TSH-4614 ステンレスポット TRUSCO 16276593

ステンレスポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16276593 品番 TSH-4614
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。
容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。

材質ステンレス(SUS304) 容量(L)2.1 仕様フタ付 トラスコ品番488-6143 質量(kg)0.45 高さ(mm)150 内径(Φmm)140 外径(Φmm)160 深さ(mm)140 内径×高さH(Φmm×mm)140×140 取手なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16276627
2018-08-30
用途:
番重に引く油をいれておく
彩裕フーズ株式会社 様 (製造業)

取っ手が付いていて持ち運びに便利。サビを気にしないでいいステンレス加工がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする