※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSH-4624 ステンレスポット TRUSCO 16276645 TSH-4624 ステンレスポット TRUSCO 16276645

ステンレスポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16276645 品番 TSH-4624
参考基準価格(税別)¥11,780 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。
容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。

材質ステンレス(SUS304) 容量(L)11 仕様フタ付 トラスコ品番488-6194 質量(kg)1.6 高さ(mm)255 内径(Φmm)240 外径(Φmm)308 内径×高さH(Φmm×mm)240×240 取手あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16276627
2018-08-30
用途:
番重に引く油をいれておく
彩裕フーズ株式会社 様 (製造業)

取っ手が付いていて持ち運びに便利。サビを気にしないでいいステンレス加工がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする