TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット蓋
ステンレス長バット蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16276794
品番
T-170F
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
488-6062
適合本体
T-JK-1-A
サイズ
170型用
質量(g)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×142×12
商品タイプ
フタ