※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYBPJ-125-G グランカート用キャスター TRUSCO 16278334 TYBPJ-125-G グランカート用キャスター TRUSCO 16278334

グランカート用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 材質(本体)ナイロン 注文コード16278334 品番TYBPJ-125-G
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は車輪径・車輪径D・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

自在車・固定車が同一の取付ピッチで、1種類の取付寸法で済みます。独自構造「DRS」を採用し、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズで快適なハンドリングを実現します。

車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム トラスコ品番489-5576 材質(本体)ナイロン 質量(g)1550 タイプ自在式 ストッパーなし 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする