TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
グランカート用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
グレーゴム
材質(本体)
ナイロン
注文コード
16278343
品番
TYBPK-100-G
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
自在車・固定車が同一の取付ピッチで、1種類の取付寸法で済みます。独自構造「DRS」を採用し、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズで快適なハンドリングを実現します。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
グレーゴム
トラスコ品番
489-5584
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
570
タイプ
固定式
ストッパー
なし
特性
静音
車輪タイプ
単輪