※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYPMR-130UWE グランカート用キャスター TRUSCO 16278377 TYPMR-130UWE グランカート用キャスター TRUSCO 16278377

グランカート用キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 車輪径D(Φmm)130 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 注文コード16278377 品番TYPMR-130UWE
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は車輪径・車輪径D・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

自在車・固定車が同一の取付ピッチで、1種類の取付寸法で済みます。

車輪径(Φmm)130 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)帯電防止性ウレタン トラスコ品番489-5665 質量(g)1600 タイプ固定式 車輪幅(mm)35 ストッパーなし 取付高H(mm)177 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする