※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
グランカート用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
車輪径D(Φmm)
130
材質(車輪)
導電性ゴム
注文コード
16278386
品番
TYPMR-130WE
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
自在車・固定車が同一の取付ピッチで、1種類の取付寸法で済みます。
車輪径(Φmm)
130
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
材質(車輪)
導電性ゴム
トラスコ品番
489-5673
質量(g)
1250
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
取付高H(mm)
177
取付穴径P(mm)
11
取付ピッチX×Y(mm)
100×56
車輪径D(Φmm)
130
特性
静音
車輪タイプ
単輪