※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYS-100WE グランカート用キャスター TRUSCO 16278447 TYS-100WE グランカート用キャスター TRUSCO 16278447

グランカート用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 車輪径D(Φmm)100 材質(車輪)導電性ゴム 材質電導性ゴム 注文コード16278447 品番TYS-100WE
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は車輪径・車輪径D・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

自在車・固定車が同一の取付ピッチです。

車輪径(Φmm)100 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)132 材質(車輪)導電性ゴム トラスコ品番489-5754 材質電導性ゴム 質量(g)950 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)9 取付ピッチX×Y(mm)80×45 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする