TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
グランカート用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
注文コード
16278456
品番
TYSFHG-100SEL-P80
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
489-7005
質量(g)
580
タイプ
自在式
ストッパー
なし
特性
静音
車輪タイプ
単輪