※使用例

THRLED ハザードランナー用 LED3灯式ライト TRUSCO 16278492 THRLED ハザードランナー用 LED3灯式ライト TRUSCO 16278492 THRLED ハザードランナー用 LED3灯式ライト TRUSCO 16278492 THRLED ハザードランナー用 LED3灯式ライト TRUSCO 16278492

ハザードランナー用 LED3灯式ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16278492 品番THRLED
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハザードランナー用LED3灯式ライトです。
高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。

発電方式乾電池 明るさ(Lm)36 ライト種類LED トラスコ品番489-2852 寸法(mm)90×45×400 質量(g)70 電源単3アルカリ電池3本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする