TYER-75ELB-WC-OW 樹脂製運搬車weego用キャスター TRUSCO 16278815 TYER-75ELB-WC-OW 樹脂製運搬車weego用キャスター TRUSCO 16278815

樹脂製運搬車weego用キャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ固定 注文コード16278815 品番TYER-75ELB-WC-OW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は種別・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

車輪ホイル部はスタイリッシュな色です。
省音タイプです。

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)静音エラストマー トラスコ品番489-5631 オフホワイト 質量(g)150 タイプ固定 ストッパーなし 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
現場材料移動
電気・ガス・熱供給・水道業

旧タイプのこまわり君がストッパーがついてなかったので、ストッパーを購入したらキャスターも旧型の為、機能しなかった。
後ろ2輪(固定キャスター)をこの品番にGが付いたタイプに交換した。
キャスターホイールの内側にギザギザがあり、そこにストッパーの爪というか棒がひっかかる事でキャスターを固定します。
ストッパーを買う時によく確認しなかったので焦りましたが解決しました。
台車まるまる買い直すよりは安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする