曜日別特売
TP-X901 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 16278973

TP-X901 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 16278973
TP-X901 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 16278973
TP-X901 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 16278973
TP-X901 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 16278973
TP-X901 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 16278973

樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)605
均等荷重(kg)400
荷台寸法(奥行)(mm)900
車輪径(Φmm)125
内容量1台注文コード16278973品番TP-X901
参考基準価格(税別)¥38,180販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。

用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
荷台寸法(mm)900×605床面高さ(mm)230質量(kg)15.4ブルー仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-3760種別完成品車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)400表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)1000騒音値(dB)44材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする