曜日別特売
TP-901S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279287

TP-901S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279287
TP-901S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279287
TP-901S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279287
TP-901S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279287
TP-901S 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279287

樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品車上渡し当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)605
均等荷重(kg)400
荷台寸法(奥行)(mm)900
車輪径(Φmm)125
内容量1台注文コード16279287品番TP-901S
参考基準価格(税別)¥40,530販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

床面高さ(mm)230質量(kg)19.6グリーントラスコ品番489-3204種別完成品車輪径(Φmm)125材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)400表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)1000ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)適合ストッパーTP-900FB荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする