曜日別特売
VE5S-802 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280328

 

VE5S-802 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280328
VE5S-802 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280328
VE5S-802 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280328

中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台引出し数H80/1個、H120/2個、H160/1個、H200/1個注文コード16280328品番VE5S-802
参考基準価格(税別)¥139,960販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合で燃、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

最大積載量(kg)560間口(mm)500奥行(mm)550高さ(mm)800質量(kg)51.5色(本体)グリーン材質スチール引出し数H80/1個、H120/2個、H160/1個、H200/1個付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚トラスコ品番479-0448タイプシリンダー錠付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする