KBZ-PMB コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付 TRUSCO 16281545 KBZ-PMB コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付 TRUSCO 16281545 KBZ-PMB コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付 TRUSCO 16281545

コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16281545 品番KBZ-PMB
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。
ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能

用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理 適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能 トラスコ品番491-1032 材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム 高さ(mm)81 質量(g)360 奥行(mm)12 間口(mm)216.2 吸着力(N)34.3×2 最大積載量(kg)2.5/個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする