KBZ-PDF コバンザメP型用ドライバーフック TRUSCO 16281563 KBZ-PDF コバンザメP型用ドライバーフック TRUSCO 16281563 KBZ-PDF コバンザメP型用ドライバーフック TRUSCO 16281563

コバンザメP型用ドライバーフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16281563 品番KBZ-PDF
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ドライバーを4本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能

用途ドライバーの管理。ドライバーの管理 トラスコ品番491-1016 材質スチール 質量(g)270 最大積載量(kg)3/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×44.6×66 ホルダー数4ヶ所
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
石油暖房機器の修理

道具が整理してひじょうに使いやすくなりました。又仕事がしやすくなるような整理棚みたいなのがあれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする