KBZ-PNF コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック TRUSCO 16281572 KBZ-PNF コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック TRUSCO 16281572 KBZ-PNF コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック TRUSCO 16281572

コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16281572 品番KBZ-PNF
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能

用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理 トラスコ品番491-1041 材質スチール 幅(mm)184 ホワイト 高さ(mm)58 質量(g)170 奥行(mm)45.6 最大積載量(kg)3/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58 ホルダー数3ヶ所
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16281572
2018-05-15
用途:
工具の管理
製造業

同じTRUSCOの商品だったので、サカエの商品違って、ぴったり装着することができ、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする