KBZ-PDRF コバンザメP型用電動ドリルフック TRUSCO 16281588 KBZ-PDRF コバンザメP型用電動ドリルフック TRUSCO 16281588 KBZ-PDRF コバンザメP型用電動ドリルフック TRUSCO 16281588

コバンザメP型用電動ドリルフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16281588 品番KBZ-PDRF
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
電動ドリル、電動ドライバー専用KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能

用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理 トラスコ品番491-1024 材質スチール 質量(g)220 最大積載量(kg)3/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×86×89.3 フック(フック間距離)84mm
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16281588
2021-07-23
用途:
作業工具置き場
製造業

エアーインパクトドリルを置いています。
懸念していた点
・手持ちの工具が置けるか?
 手持ちのエアードリルはお尻の突起が小さいのでちゃんと引っかかるか心配でしたが、うまく座りました。
 心配ならトラスコのHPに図面がありましたので(買ってから気づいた)、確認してから買うと良いと思います。
・フックの耐久性について
 とくに根元が溶接でなくカシメに見えますので強度が心配でした。
 現物を触った感じではしっかりしているので当分は心配なさそうです。
 しかし重い工具を毎日雑に置き続けると緩んでくるかもしれません。
 フック自体の強度については、弾力はありますが、故意に曲げようとしなければ負けようなことは起きなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする