TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ樹脂ボックスフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16281597
品番
KBZ-MPS
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カップ型のボックスで細かなパーツを管理できます。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です
用途
パーツ・ツールの吸着管理に。筆記用具、工具小物類の管理
トラスコ品番
491-1008
材質
(本体)ポリカーボネート、マグネットシート、(クッション)ポリエチレン
質量(g)
100
内寸法(mm)
53×56.5×98.5
最大積載量(kg)
1/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×66×100
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
1.078以上